ROCCI LED 6W/830 580lm IP67 Oprawa do podłożaSLV

files/fotob/1042786.jpg.
ROCCI LED 6W/830 580lm IP67 Oprawa do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ROCCI
Nr Katalogowy: 
227600
Kod EAN: 
4024163142106
Symbol Sonepar: 
P01240256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wpuszczana lampa podłogowa ROCCI 125 z okrągłą osłoną ze stali nierdzewnej i osłoną z przezroczystego szkła jest wyposażona w moduł COB LED. Dzięki stopniowi ochrony IP67 dostępna z dwoma kształtami osłony lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Oprawę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. W zakresie dostawy znajduje się puszka montażowa, która ułatwia instalację

Dane techniczne

Do lamp o mocy
8.6 - 8.6 W
Długość
127 mm
Długość wbudowania
113 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8.6 W
Maksymalna temperatura powierzchni
°C [NA]
Maksymalne obciążenie
kg [UN]
Napięcie znamionowe
200 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
700 - 700 mA
Skuteczność świetlna oprawy
67.44 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
580 lm
Szerokość
126 mm
Szerokość wbudowania
113 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
126 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
123 mm
Średnica wbudowania
113 mm
Średnica zewnętrzna
126 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Najazdowe
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Regulowane
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar