SMART OUTD WIFI PIPE 50CM RGBW DG 10W 380lm Lampa gruntowa słupekLEDVANCE

files/fotob/1091039.jpg.
SMART OUTD WIFI PIPE 50CM RGBW DG 10W 380lm Lampa gruntowa słupek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ PIPE MULTICOLOR
Nr Katalogowy: 
4058075564206
Kod EAN: 
4058075564206
Symbol Sonepar: 
P10134069
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa z technologią WiFi. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Protokół sieciowy: WiFi. Stopień ochrony: IP44. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Ogrody. Patia, balkony. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Dane techniczne

Długość
135 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
72 - 72 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
72 - 72 mA
Skuteczność świetlna oprawy
38 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
380 lm
Szerokość
135 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
500 mm
Średnica
135 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj oprawy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Szary
Z obsługą IFTTT
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Z podstawą
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK03
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Z czujnikiem światła
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar