SMART+ Wifi Camera Round Naświetlacz + kamera Wi-fiLEDVANCE

files/fotob/1159069.jpg.
SMART+ Wifi Camera Round Naświetlacz + kamera Wi-fi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ ROUND CAMERA
Nr Katalogowy: 
4058075564480
Kod EAN: 
4058075564480
Symbol Sonepar: 
P10113259
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okrągła oprawa ścienna ze zintegrowaną kamerą, głośnikiem, czujnikiem ruchu i światła. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Ściemnialne. Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała). Stopień ochrony: IP44. Kamera HD. Wbudowany programowalny czujnik światła. Strumień świetlny: 950 lm. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiej jasności. Obszary zastosowań: Garaże. Strefy wejściowe. Zastosowania zewnętrzne (IP44). Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane techniczne

Długość
105 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
109 - 109 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
109 - 109 mA
Skuteczność świetlna oprawy
63 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
950 lm
Szerokość
180 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
105 mm
Średnica
180 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK03
Wiele barw
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Z podstawą
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar