SOLIS LED10W/4000K 1200lm 3000mAh czarny Naświetlacz solarny LED z czujnikiem ruchuORNO

files/fotob/1437859.jpg.
SOLIS LED10W/4000K 1200lm 3000mAh czarny Naświetlacz solarny LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AD-SL-6467BLR4
Symbol Sonepar: 
P10098515
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Solarny naświetlacz ścienny SOLIS LED z czujnikiem ruchu i akumulatorem o pojemności 3000 mAh idealnie sprawdzi się jako alternatywa tradycyjnego oświetlenia. To innowacyjne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie zapewni bezpieczne podświetlenie podjazdu, parkingu czy posesji, a przede wszystkim zapewni oszczędność zużycia prądu.

Wszystkie elementy naświetlacza są ruchome, co pozwala na ustawienie zarówno naświetlacza, panelu solarnego, jak i czujnika ruchu według własnych potrzeb.

Panel solarny można zamontować razem z urządzeniem lub ustawić w odległości 2m od naświetlacza, w bardziej nasłonecznionym miejscu.

Światło emitowane przez urządzenie posiada przyjemną, neutralną barwę (4000K). Podwyższony stopień szczelności IP54 zapewnia odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą, a przede wszystkim gwarantuje odporność na różne warunki atmosferyczne.

Naświetlacz SOLIS LED posiada wbudowany czujnik ruchu PIR, który załącza światło dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Dodatkowo, dzięki czujnikowi zmierzchu, możliwe jest zaprogramowanie naświetlacza w taki sposób, aby uruchamiał się automatycznie po zmroku. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 8m.

Montaż naświetlacza jest łatwy i prosty, a samo urządzenie nie wymaga żadnej kalibracji i gotowe jest do użytku zaraz po podłączeniu.

Naświetlacz ścienny SOLIS LED dostępny w kolorze czarnym.

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
10 W
Strumień świetlny
1200 - 1200 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż ścienny
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar