TRUST60 8,6W E27 IP55 (60cm) Oprawa słupek ogrodowySLV

files/fotob/1040232.jpg.
TRUST60 8,6W E27 IP55 (60cm) Oprawa słupek ogrodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUST
Nr Katalogowy: 
228110
Kod EAN: 
4024163167550
Symbol Sonepar: 
P01522235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W przypadku wykonanej ze stali nierdzewnej lampy podłogowej TRUST 60 powierzchnia świetlna z mlecznego poliwęglanu jest zakończona nasadką ze stali nierdzewnej. Dzięki stopniowi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Opcjonalnie dostępny jest kolec do wbijania w grunt oraz skrzynka przyłączeniowa zapewniająca bezpieczne podłączenie elektryczne w okrągłym trzonie lampy. Dostępną w dwóch rozmiarach lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V. W ramach akcesoriów dostępny jest raster ze stali nierdzewnej służący do zmiany efektu świetlnego. Seria TRUST obejmuje także lampy ścienne, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie. Ta lampa jest wyposażona w mocną diodę LED 8,6 W

Dane techniczne

Do lamp o mocy
9 - 9 W
Długość
605 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
44.44 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
400 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
60 mm
Średnica
60 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kąt rozsyłu światła
Inne
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z podstawą
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ze statecznikiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

GRID 316 do TRUST LED Akcesoria

Opis produktu

Raster ze stali nierdzewnej do lamp ściennych i podłogowych z serii TRUST. Nie tylko zmienia sposób świecenia lampy, lecz także nadaje jej zupełnie nowy wygląd

Dane techniczne

Długość
80 mm
Kąt rozsyłu światła
° [NA]
Szerokość
80 mm
Wysokość/głębokość
100 mm
Średnica
80 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Przysłona
Raster perforowany
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Część zamienna/zapasowa
Nie
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj rastra/odbłyśnika
Błyszczący
Rodzaj pokrywy
Brak
Akcesorium
Tak
Odbłyśnik perforowany
Nie
Porównaj
228130
GRID 316 do TRUST LED Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar