SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V14 OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1104967.png.
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V14 Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK17041LW140AA0
Symbol Sonepar: 
P01540402
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V14 SW f.S7-,S5 comp. comm.,OPC PG/OP comm.,Config.-SWup to 8 conn. Floating License R-SW, SW electr. manual on DVD License key on USB stick Class A 2 languages (d,e) for 32/64 Bit: Win 7 SP1 Prof/Ult, 64 bit: Win 8.1 PRO Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP1612 (no Win 8.1, Win 10, Server 2012, R2)

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC NET CP1612 A2 PCI-CARD Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1612 A2 PCI card (32 bit 3.3/5 V universal keyed) to Connection to Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) with RJ45 connection via SOFTNET S7 and SOFTNET PG Operating system support see SIMATIC NET software released as of SIMATIC NET CD 2008 SP2

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
1
Szerokość
18 mm
Wysokość
59 mm
Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK11612AA01
SIMATIC NET CP1612 A2 PCI-CARD Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP1623 PCI EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1623 PCI Express X1 (3, 3 V/12 V) for connection to Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) with 2-port switch (RJ45) via HARDNET-IE S7 and S7-REDCONNECT Operating system support see SIMATIC NET software released as of SIMATIC NET CD V7.0 HF1

Dane techniczne

Głębokość
167 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
2
Szerokość
18 mm
Wysokość
111 mm
Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK11623AA00
SIMATIC NET CP1623 PCI EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry