EPC 1522 Komputer PLCnextPHOENIX CONTACT

files/fotob/1844765.jpg.
EPC 1522 Komputer PLCnext
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1185423
Kod EAN: 
4063151225568
Symbol Sonepar: 
P10133238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Edge Device, Intel® Celeron® N3350 1.10 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2 porty COM

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
99 mm
Wysokość
92 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 50 °C
Stopień ochrony (IP)
IP30
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
IO link master
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z kartą graficzną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw montażowy
Porównaj
1147464
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP TO DVI ADPTR Adapter

Opis produktu

Adapter video z DisplayPort na DVI-i
Porównaj
2400174
DP TO DVI ADPTR Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP TO VGA ADPTR Adapter

Opis produktu

Adapter video z DisplayPort na VGA
Porównaj
2400173
DP TO VGA ADPTR Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
VL 2.0M DP CABLE Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel DisplayPort (DP) (2 m) do komputerów przemysłowych
Porównaj
2404774
VL 2.0M DP CABLE Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar