NEXUS-3-2128 WebSerer + System BMSABB

files/fotob/1654600.png.
NEXUS-3-2128 WebSerer + System BMS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASPECT SUPERVISORY BUILDING CONTROL
Nr Katalogowy: 
2CQG100110R2021
Symbol Sonepar: 
P10050420
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NEXUS ACE (ASPECT Control Engine) with embedded ASPECT runtime engine and web UI, includes 2 RS-485 ports, configurable for 9.6 to 115.2 kbps, capable of supporting up to a total of 128 devices (either MS/TP or TCP/IP) or 8,000 points. Support for 2 RS-485 protocols (BACnet MS/TP, Modbus RTU, or AAM PUP). One RJ-45 10/100/1000 MB Ethernet port with TCP/IP support for FT/Net, BACnet/IP, Modbus TCP and Cylon UC.32 Net. Field upgrade-able to support a maximum of 10,000 points and 128 devices as a combination of either TCP/IP or MS/TP connections

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Szerokość
119 mm
Wysokość
154 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Złącze komunikacyjne
Inne
Protokół komunikacyjny
BACnet

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar