Liczba języków konfiguracji/desktopu
9
Liczba języków konfiguracji/runtime
32
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2.3 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8000 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 10
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie