SIMATIC WinCC Advanced V19, upgrade V11..V18 ->V19 OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1104320.png.
SIMATIC WinCC Advanced V19, upgrade V11..V18 ->V19 Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21023AA023AK5
Symbol Sonepar: 
P10128188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC WinCC Advanced V19, upgrade V11..V18 -> V19 or V11..V18 Combo-> V19 Combo; engineering software in the TIA Portal; floating license; software, documentation and license for download; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,jp,ko as download; for configuration of SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109821219 ******************************* Consignee e-mail address required for delivery For the configuration of PC-based HMI single station solutions

Dane techniczne

Liczba języków konfiguracji/desktopu
9
Liczba języków konfiguracji/runtime
32
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2.3 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8000 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Dla klientów sieciowych
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Obsługa alarmów
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Prezentacja trendu
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Możliwy wybór języka
Tak
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 10
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar