SIMATIC WINCC POWERPACK RC 2048/8192 Oprogramowanie do wizualizacjiSIEMENS

files/fotob/1104197.png.
SIMATIC WINCC POWERPACK RC 2048/8192 Oprogramowanie do wizualizacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV63712BM172AX0
Kod EAN: 
4019169278782
Symbol Sonepar: 
P01689264
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

WinCC Power Pack RC 2048/8192 for WinCC V7.2, RT+CS license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, Floating License WinCC RC Powerpack V7.2

Dane techniczne

Liczba języków konfiguracji/desktopu
5
Liczba języków konfiguracji/runtime
70
Liczba języków online/runtime
70
Maksymalna liczba klientów
32
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
32
Maksymalna liczba serwerów
18
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
1000 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
1 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB/s
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Dla klientów sieciowych
Tak
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
Z interfejsem OPC, klient
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Baza danych SQL
Zintegrowane
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Możliwość projektowania online
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Prezentacja trendu
Tak
Funkcjonalność SCADA
Tak
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Opcjonalne
System komunikatów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Możliwy wybór języka
Tak
Z innym językiem skryptowym
Tak
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Obsługa alarmów
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar