IMPRESJA 0-100W/10-250W ecru Ściemniacz uniwersalnyOSPEL

files/fotob/154075.jpg.
IMPRESJA 0-100W/10-250W ecru Ściemniacz uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IMPRESJA
Nr Katalogowy: 
ŁP-8YL2/M/27
Kod EAN: 
5907577478476
Symbol Sonepar: 
P01649032
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt Ściemniacz uniwersalny do obciązenia żarowego
Porównaj
OSPEL
ŁP-8YL2/M/50

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt...

IMPRESJA 0-100W GLS 10-250W 230V~50Hz antracyt Ściemniacz uniwersalny do obciązenia żarowego
IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz uniwersalny
Zielona oferta
Porównaj
OSPEL
ŁP-8YL2/M/00

IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz...

IMPRESJA 0-100W/10-250W biały Ściemniacz uniwersalny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar