GZMB80 do RM84/85,RMB841/851,RM87L/87P Gniazdo wtykoweRELPOL

files/fotob/1209518.jpg.
GZMB80 do RM84/85,RMB841/851,RM87L/87P Gniazdo wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GZMB80
Nr Katalogowy: 
2614582
Symbol Sonepar: 
P00887315
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo wtykowe z zaciskami sprężynowymi, do przekaźnika RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105ºC sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive. Kolor czarny, szerokość 16 mm. Wejście / cewka - zaciski: A1 -A2. Wyjście / styki - zaciski: 21-22-24; 11-12-14. Dla RM85, RM85 inrush, RM85 105ºC sensitive obciążenia powyżej 10A wymagają zmostkowania zacisków 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. Obciążalność toru bez mostka: 10 A / 300 V AC. Wymiary gniazda: 97 x 16 x 45,2 mm. Montaż na szynie 35 mm. Uwaga: do gniazda należy oddzielnie zamawiać obejmę wyrzutnikową z tworzywa GZMB80-0040 lub sprężynową GZM80-0041 oraz płytkę opisową TR (index 2002685) Wymiary zestawu: gniazdo + przekaźnik + wyrzutnik z tworzywa 97 x 16 x 69 mm. Stopień ochrony - IP 20. W gnieździe można instalować moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Szerokość
16 mm
Wysokość
45.2 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar