GZP80 Gniazdo z zaciskami push-inRELPOL

files/fotob/1209497.jpg.
GZP80 Gniazdo z zaciskami push-in
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GZP80
Nr Katalogowy: 
864325
Symbol Sonepar: 
P01790654
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazda z zaciskami Push-in do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RMP84, RMP85, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na płycie (1 wkręt M3), jeden tor prądowy 12 A / 300 V AC, dwa tory prądowe 8 A / 300 V AC, raster 5 mm, maks. przekrój przewodów: bez tulejki izolowanej 2 x 1,5 mm2 / z tulejką izolowaną 2 x 1 mm2, długość odizolowania przewodów 8...10 mm, wymiary 97 x 15,9 x 45,9(75,8) mm, masa 46 g, AKCESORIA: obejmy wyrzutnikowe GZP80-0400, GZT80-0040, obejmy sprężynowe GZM80-0041, GZ80-1001, WYPOSAŻENIE DODATKOWE: moduły sygnalizacyjne/przeciwprzepięciowe typu M

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Szerokość
15.9 mm
Wysokość
45.9 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

GZP80-0400 Obejma wyrzutnikowa do Gniazdo push-in
Porównaj
RELPOL
864570

GZP80-0400 Obejma wyrzutnikowa do Gniazdo...

GZP80-0400 Obejma wyrzutnikowa do Gniazdo push-in
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar