GZU8 do R15 2P Gniazdo wtykoweRELPOL

files/fotob/1209565.jpg.
GZU8 do R15 2P Gniazdo wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GZU8
Nr Katalogowy: 
592031
Symbol Sonepar: 
P00026246
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazdo wtykowe, do przekaźnika R15 2P (wersja do gniazd) - kolor szary, szerokość 35,5 mm. Bez separacji obwodów. Wejście / cewka - zaciski: (+)A1(2) - (-)A2(7). Wyjście / styki - zaciski: 11(1)-12(4)-14(3); 21(8)-22(5)-24(6). Obciążalność toru: 10 A / 300 V AC. Wymiary: 82 x 35,5 x 25,7 mm. Montaż na szynie 35 mm. Wymiary zestawu: gniazdo GZU8 + przekaźnik R15 2P + obejma GZU 1052 : 82 x 35,5 x 84,1 mm. Uwaga: do gniazda należy oddzielnie zamawiać obejmę sprężynową typu GZU 1052 (zwiększa wysokość zestawu gniazdo + przekaźnik o około 4 mm). Zestaw - IP 20

Dane techniczne

Głębokość
82 mm
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
25.7 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar