PR1-BSC2/2x21 Gniazdo przekaźnikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832989.jpg.
PR1-BSC2/2x21 Gniazdo przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2833518
Kod EAN: 
4017918933760
Symbol Sonepar: 
P00367628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawa przekaźnika PR1..., dla miniaturowego przekaźnika mocy lub miniaturowego przekaźnika przełączającego z 1 lub 2 zestykami przełącznymi lub przekaźnika półprzewodnikowego o podobnej budowie, wykonanie 2/2-poziomowe, przyłącza śrubowe, możliwość wtykowego przyłączania modułów wejść i przeciwzakłóceniowych

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
16 mm
Wysokość
75 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DB 50- 90 BK Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny
Porównaj
2820916
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski
Porównaj
2821180
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL1-P16 Obejma gniazda

Opis produktu

Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią opisu aparatu (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd PR1, do miniaturowych przekaźników mocy o wysokości 16 mm i przekaźników Solid-State
Porównaj
2833547
EL1-P16 Obejma gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL1-P25 Obejma gniazda

Opis produktu

Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią opisu aparatu (7,5 x 15 mm), pasuje do gniazd PR1, do miniaturowych przekaźników o wysokości 25 mm i przekaźników Solid-State
Porównaj
2833550
EL1-P25 Obejma gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
EML (15x6) R YE Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
6 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
0.075 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0819288
EML (15x6) R YE Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP-110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z diodą bocznikującą i diodą LED żółtą, polaryzacja: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 110 V DC ± 20%
Porównaj
2833673
LDP-110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ±20 %
Porównaj
2833657
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP-48-60DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z diodą bocznikującą i diodą LED żółtą, polaryzacja: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 48 ... 60 V DC ±20 %
Porównaj
2833660
LDP-48-60DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
Porównaj
2833738
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MP1 Podstawa oznacznika

Opis produktu

Tabliczka oznaczeniowa, biały
Porównaj
2833631
MP1 Podstawa oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833767
RC-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833880
V-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar