Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z prostownikiem mostkowym, napięcie wejściowe: 12 V AC ... 230 V AC
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce z klatkowym zaciskiem sprężynowym STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość...