RS-P4 12V czteroprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.F&F

files/fotob/2281393.jpg.
RS-P4 12V czteroprzyciskowy Pilot do przekaźnika radio.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RS-P4
Kod EAN: 
5908312594505
Symbol Sonepar: 
P00663219
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pilot 4-kanałowy

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pilotem
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do wskaźnika
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do łącznika
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Do ściemniacza
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)

Opis produktu

RH-ANT jest zewnętrzną anteną 868 MHz

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2.5 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zakres transmisji
350 m
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Wewnętrzna
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
RH-ANT
rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar