RXG25B7 2CO 5A 24VAC Przekaźnik pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509941.jpg.
RXG25B7 2CO 5A 24VAC Przekaźnik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RXG25B7
Kod EAN: 
3606480689321
Symbol Sonepar: 
P01846905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez zarówno zredukowanie wielkości obudowy jak i zwiększenie niezawodności dla maszyn przemsyłowych oraz systemów pakujących, tekstylnych, HVAC, paneli sterowania automatyki, sterowania silnikiem, zasilaczy, wyposażenia budowlanego lub medycznego, sterowania oświetleniem. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Oferuje także przezroczystą pokrywę

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość
13 mm
Wysokość
28 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Inne
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RGZE Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To gniazdo przekaźnika czasowego Harmony RGZ ma oddzielne zaciski stykowe Umożliwia szybki i łatwy montaż wtykowy przekaźników bez konieczności użycia narzędzi. Jest kompatybilny ze wszystkimi przekaźnikami 2 C/O DPDT RXG. Proste mocowanie przekaźników poprzez zacisk umożliwia szybką wymianę...

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
15.8 mm
Wysokość
77.5 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Porównaj
RGZE1S48M
RGZE Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZM041BN7 24 60 V DC Moduł zabezpieczeńowy

Opis produktu

Ta dioda z zielonym wskaźnikiem został zaprojektowana jako moduł zabezpieczający dla Twoich przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilnym z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
RZM041BN7
RZM041BN7 24 60 V DC Moduł zabezpieczeńowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED

Opis produktu

Ten warsytor został zaprojektowany jako moduł bezpieczeństwa dla przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilny z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
RZM021BN
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą

Opis produktu

Ta dioda z zielonym wskaźnikiem został zaprojektowana jako moduł zabezpieczający dla Twoich przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilnym z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
6 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
6 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
RZM040W
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO Zestaw pasków do przekaźnika

Opis produktu

This Zelio RGZ clip-in legend set is used for identification of relay. It is supplied with blank plate for custom engraving to support any desired marking and can be easily assemble with relay socket via clip-in mounting. It is compatible with plug-in relay RPM, RXM, RUM. Blank legend allows customization...
Porównaj
RGZL520
ZELIO Zestaw pasków do przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar