Moduł VARIOFACE, z przyłączem wciskowym i złączem wtykowym kabla taśmowego płaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą kołkową jak i krótkimi i długimi zatrzaskami do gniazd listwowych, liczba biegunów: 64, z diodą LED
Dane techniczne
Głębokość
63 mm
Liczba biegunów
64
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
118.1 mm
Wysokość
75.8 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Sposób montażu
Szyna DIN/G TH35/G32
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania