OT 100/220-240/24 DIM P Zasilacz OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/562109.jpg.
OT 100/220-240/24 DIM P Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CV POWER SUPPLIES 24 V WITH 1…10 V
Nr Katalogowy: 
4052899545861
Kod EAN: 
4052899545861
Symbol Sonepar: 
P01732066
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacze napięciowe 24 V – ze sterowaniem 1...10V. Cechy produktu: Możliwość regulacji przez w pełni izolowany interfejs 1…10 V. Sterownik o zakresie mocy wyjściowej aż do 240 W. Zalety produktu: Wszechstronny sterownik okien 1…10 V o mocy aż do 240 W ze względu na elastyczną charakterystykę wyjściową. Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność. Wysoki stopień ochrony IP (IP67). Wysoka ochrona przed przepięciem: do 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Obszary zastosowań: Nadaje się do użytku w wąskich, płaskich oprawach lub instalacjach w podwieszanych sufitach. Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z SELV

Dane techniczne

Długość
240 mm
Moc wyjściowa
100 - 100 W
Szerokość
50 mm
Wysokość
34 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24.2 - 24.2 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Zasilany prądem stałym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
1-10 V
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar