AN-11A/LA/-N H=12cm Z-zagięcie Uchwyt na płytce stalowejAN-KOM

files/fotob/1434069.jpg.
AN-11A/LA/-N H=12cm Z-zagięcie Uchwyt na płytce stalowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UCHWYTY
Nr Katalogowy: 
C462640
Kod EAN: 
5907770532647
Symbol Sonepar: 
P10176841
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Na płytce stalowej Do montażu przewodu odgromowego na dachach, attykach, nadbudówkach pokrytych papą, blachą

Dane techniczne

Długość wspornika
100 mm
Rozpiętość
116 - 116 mm
Średnica przewodu
6 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zaciskowy
Sposób montażu
Przykręcanie
Zastosowanie
Dach kryty blachą

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar