6128/28-84-50 6128/28-84-500 PRZYCISK STERUJĄCYABB

files/fotob/1643730.jpg.
6128/28-84-50
    6128/28-84-500 PRZYCISK STERUJĄCY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONTROL ELEMENT, 2/4GANG, WITH RTC
Nr Katalogowy: 
2CKA006134A0334
Kod EAN: 
4011395213841
Symbol Sonepar: 
P10048263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Z polem na etykiety. Dla portu magistrali ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. Wsparcie funkcji KNX dzięki innowacyjnemu konceptowi kolorów (żółty=światło, niebieski=roleta, pomarańczowy=RTC, magenta=scena i biały=neutralny/bez przypisanej funkcji) lub standardowemu podświetleniu czerwono/zielonemu. Przełącznik w lewo/prawo (przełączanie/ściemnianie/roleta/wysyłanie wartości/sceny świetlne/funkcja wentylatora). Konfiguracja główny/podwładny. Z trybem pracy o stałym obciążeniu. Regulator jest stałym regulatorem temperatury pokojowej do klimakonwektorów wentylatorowych (fan coil) w systemach dwu- i czterorurowych oraz konwencjonalnych systemach grzewczych lub chłodniczych. Stopień wentylatora może być przełączany ręcznie lub w trybie automatycznym. Przezroczysta karta z etykietami ze standardowymi symbolami dołączona w zestawie. Włącznie z 5 kanałami logicznymi (bramki logiczne, bramki, opóźnienia i oświetlenie klatki schodowej). Klasa regulatora temperatury 1. Wkład do efektywności energetycznej ogrzewania przestrzeni 1,0%

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
22 mm
Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wyświetlaczem
Tak
Konfiguracja elementów
Element sterowania
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Przycisk obecności
Tak
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar