8217 U-101-500 Busch-Radio DAB+ BT4.2ABB

files/fotob/1645304.jpg.
8217 U-101-500 Busch-Radio DAB+ BT4.2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSCH-RADIO BTCONNECT DAB+
Nr Katalogowy: 
2CKA008200A0279
Kod EAN: 
4011395304969
Symbol Sonepar: 
P10067555
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DAB+ and RDS stereo radio alarm clock for flush-mounted installation. With high-resolution colour display for showing additional information. With Bluetooth interface for music replay of mobile devices. Connection of external Bluetooth loudspeakers possible. Reception frequency: 87.50 MHz - 108.00 MHz. Receive frequency (DAB+): 174 MHz – 240 MHz. With external AUX input/output, reversible. For mono/stereo operation. 8 radio stations storable. With time and date display. With individual alarm and snooze function. With automatic switch-off function (automatic sleep mode). With extension input to remote-controlled ON/OFF switches. With integrated antenna. With additional connection for external antenna. Permitted speaker impedance: 4 - 8 Ohm Can be installed as 1gang and in multiple combinations. Bluetooth specification: 4.2. Bluetooth profiles supported: A2DP Number of stored Bluetooth connections: max. 8

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Inne
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar