8225 EB Głośnik sufitowy 3''ABB

files/fotob/1645260.jpg.
8225 EB Głośnik sufitowy 3''
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUILT-IN CEILING LOUDSPEAKER
Nr Katalogowy: 
2CKA008200A0200
Kod EAN: 
4011395207628
Symbol Sonepar: 
P10058439
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

With broadband characteristics. For mounting in hollow walls/ceilings. With spring brackets. In corrosion-resistant metal design. With integrated loudspeaker grid. With screwless terminals. Nominal power: 10 W Frequency response: 90 - 20,000 Hz Impedance: 8 Ohm Drilling measurements: 90 mm

Dane techniczne

Głębokość
41 mm
Liczba dróg
1
Moc muzyczna
15 W
Moc znamionowa
10 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
105 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP20
Aktywne
Nie
Bluetooth
Nie
Ethernet
Nie
Głośnik tubowy
Nie
Głośnik wolnostojący
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Projektor dźwięku
Nie
Przenośny
Nie
Regulacja głośności
Nie
Soundbar
Nie
System bass reflex
Nie
WLAN
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Złącze MHL (Mobile High-Definition Link)
Nie
Złącze USB
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar