B.X. samozaciski; antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0AHAGER

files/fotob/1846962.jpg.
B.X. samozaciski; antracyt mat Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2,4/3,0A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
48041606
Kod EAN: 
4011334528302
Symbol Sonepar: 
P10070686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.x Gniazdo SCHUKO z gn. ładowania USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt mat

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
1
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Rodzaj zasilania USB
AC
Okrągły styk ochronny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Izolowane
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model zamykany
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar