K.5 stal szlachetna lakierowana GłośnikHAGER

files/fotob/106566.jpg.
K.5 stal szlachetna lakierowana Głośnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28827004
Kod EAN: 
4011334342670
Symbol Sonepar: 
P00683839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

K.5 Głośnik, stal szl, lak

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Impedancja
4 - 4 Ω
Impedancja
4 Ω
Liczba dróg
1
Moc muzyczna
4 W
Moc znamionowa
3 W
Szerokość
70 mm
Wysokość
70 mm
Zakres częstotliwości
170 - 18000 Hz
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Głośnik sufitowy/ścienny
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
Niewodoodporne
Montaż podtynkowy
Tak
Do systemu 100 V
Nie
Do zabudowy
Nie
Bluetooth
Nie
Głośnik tubowy
Nie
Regulacja głośności
Nie
Do systemu 70 V
Nie
WLAN
Nie
System bass reflex
Nie
Złącze MHL (Mobile High-Definition Link)
Nie
Soundbar
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Projektor dźwięku
Nie
Aktywne
Nie
Przenośny
Nie
Pasywne
Tak
Głośnik wolnostojący
Nie
Złącze USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar