MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audioSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944710.jpg.
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm z płytką centralną gniazda audio
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN WANDALOODPORNY
Nr Katalogowy: 
MTN460860
Kod EAN: 
3606485095424
Symbol Sonepar: 
P10044544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten Wandaloodporny, mechanizm z płytką centralną gniazda audio, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm z płytką centralną gniazda audio charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano aluminium. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt jest montowany podtynkowo przez wkręty.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
31 mm
Szerokość osprzętu
87 mm
Wysokość osprzętu
87 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
XLR
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kostka łączeniowa
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z nadrukiem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN318860

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium...

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm przycisku żaluzjowego na klucz z zamkiem
MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN318760

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium...

MERTEN WANDALOODPORNY 2-biegunowy aluminium Mechanizm łącznika żaluzjowego na klucz z zamkiem
MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3117-7060

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm...

MERTEN WANDALOODPORNY aluminium Mechanizm łącznika krzyżowego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar