VALENA LIFE biały Czujnik propan-butanuLEGRAND

files/fotob/175269.jpg.
VALENA LIFE biały Czujnik propan-butanu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
752136
Symbol Sonepar: 
P01537393
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VALENA LIFE CZUJNIK GAZU PROPAN - BUTAN BIAŁY

Dane techniczne

Głębokość
30.4 mm
Napięcie pracy
12 V
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do wbudowania
Wykrywa gaz toksyczny
Nie
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Nie
Wykrywa gaz łatwopalny
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Tak
Wykrywa inny rodzaj gazu
Nie
Wykrywa gaz łzawiący
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Tak
Wykrywa gaz duszący
Nie
Wykrywa metan (CH4)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Nie
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Nie
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar