0 U Prowadnice kabliSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282566.jpg.
0 U Prowadnice kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER CABLE MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
AR8442
Symbol Sonepar: 
P01719317
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System pionowego prowadzenia kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U

Dane techniczne

Długość
766 mm
Liczba jednostek U
0
Szerokość
55 mm
Wysokość
766 mm
Średnica
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AR4018IA Szafa wyciszona CX 18U

Opis produktu

Szafa serwerowa NetShelter CX 18U przeznaczona środowisk biurowych

Dane techniczne

Głębokość
1130 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
18
Maks. obciążenie/ładowność
828.26 kg
Szerokość
750 mm
Wysokość
1015 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Inne
Z uziemieniem
Nie
Z drzwiami tylnymi
Tak
Rozstaw
Inne
Rodzaj wentylacji
Aktywny
Płaszczyzna montażowa
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Materiał drzwi przednich
Inne
Z cokołem
Nie
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Z drzwiami przednimi
Tak
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Materiał drzwi tylnych
Inne
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rozkładane
Nie
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Ze ścianami bocznymi
Tak
Porównaj
AR4018IA
AR4018IA Szafa wyciszona CX 18U
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar