1P-83 POKRYWA -SIGNAL Pokrywa aluminiowo-srebrnyABB

files/fotob/1657776.jpg.
1P-83 POKRYWA -SIGNAL Pokrywa aluminiowo-srebrny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COVER PLATES
Nr Katalogowy: 
2TKA000631G1
Kod EAN: 
6418677330698
Symbol Sonepar: 
P10150584
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
63 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
63 mm
Wysokość
39 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK00
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Tak
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar