MERTEN M 10A Mechanizm przycisku 2xSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398386.jpg.
MERTEN M 10A Mechanizm przycisku 2x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN AQUADESIGN
Nr Katalogowy: 
MTN3153-0000
Kod EAN: 
3606480307041
Symbol Sonepar: 
P00692052
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm przycisku podwójnego zwierno-rozwiernego jednobiegunowego, 10 A AC 250 V, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styki
1 styk zwierny (NO), 1 styk rozwierny (NC)
Nadruk
Brak
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Model
Przycisk szeregowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z podświetleniem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE mocca metalik Klawisz podwójny

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6052 is a in color mocca. Besides, the IP rating of this device is IP20. and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. Being made of metal material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs...
Porównaj
MTN3400-6052
MERTEN D-LIFE mocca metalik Klawisz podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE nikiel Klawisz podwójny

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6050 is a in color nickel. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being made of metal material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height...
Porównaj
MTN3400-6050
MERTEN D-LIFE nikiel Klawisz podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE piasek sahary Klawisz podwójny

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6033 is a in color sahara. The IP rating of this device is IP20. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width...
Porównaj
MTN3400-6033
MERTEN D-LIFE piasek sahary Klawisz podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Klawisz podwójny

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6036 is a in color stainless steel for double switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. Its fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver...
Porównaj
MTN3400-6036
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Klawisz podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M aluminium Klawisz 2+1

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z oznaczeniem ""0/1"", aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...
Porównaj
MTN312060
MERTEN M aluminium Klawisz 2+1
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M aluminium Klawisz łącznika świecznikowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny ma wykończenie powierzchn i w kolorze aluminium. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany przez klamrę
Porównaj
MTN433560
MERTEN M aluminium Klawisz łącznika świecznikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M antracyt Klawisz łącznika świecznikowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny ma wykończenie powierz chni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany przez klamrę

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN433514
MERTEN M antracyt Klawisz łącznika świecznikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały active połysk Klawisz łącznika świecznikowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny ma wykończenie powier zchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt jest...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN432525
MERTEN M biały active połysk Klawisz łącznika świecznikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały połysk Klawisz łącznika świecznikowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny ma wykończenie powie rzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Porównaj
MTN432519
MERTEN M biały połysk Klawisz łącznika świecznikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M kremowy Klawisz łącznika świecznikowego

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano tworzywo termoplastyczne poliwęglan. Produkt jest montowany...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN432544
MERTEN M kremowy Klawisz łącznika świecznikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M aluminium Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji...
Porównaj
MTN435660
MERTEN SYSTEM M aluminium Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z oznaczeniem ""0/1"", antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystan o tworzywo termoplastyczne...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN312014
MERTEN SYSTEM M antracyt Klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN435614
MERTEN SYSTEM M antracyt Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol 0 i 1
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN312725
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz podwójny z oznaczeniem 0/1
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN432625
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biel polarna Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN432619
MERTEN SYSTEM M biel polarna Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M kremowy Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania

Opis produktu

Merten, System M, klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony I P20. Do produkcji elementu...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN432644
MERTEN SYSTEM M kremowy Klawisz podwójny z symbolami dzwonka i sprzątania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTED D antracyt Klawisz 2x

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6034 is a in color anthracite. It reaches IP20 degree of protection too. as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. The rocker is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN3400-6034
SYSTED D antracyt Klawisz 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYSTED D biały lotos Klawisz 2x

Opis produktu

Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3400-6035 is a in color lotus white. Besides, the IP rating of this device is IP20. The rocker is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant as possible. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy podwójny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN3400-6035
SYSTED D biały lotos Klawisz 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar