221-612 0,5-6mm2 przezroczysty Złączka 2-przewodowa z dźwigniamiWAGO

files/fotob/1402400.jpg.
221-612 0,5-6mm2 przezroczysty Złączka 2-przewodowa z dźwigniami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
221-612
Kod EAN: 
4055143704168
Symbol Sonepar: 
P01637145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój nominalny
0.5 - 6 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.5 - 6 mm²
Prąd znamionowy
41 A
Zakres AWG
10 - 20
Kolor
Bezbarwny
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Przezroczysty
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

207-1431 GELBOX Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 1; szara
Porównaj
207-1431
207-1431 GELBOX Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
207-1432 GELBOX Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szara
Porównaj
207-1432
207-1432 GELBOX Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
207-1433 GELBOX Osłona do złączek

Opis produktu

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelem; seria 221; złączki maks. 6 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szara
Porównaj
207-1433
207-1433 GELBOX Osłona do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-510 6mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych

Opis produktu

Adapter montażowy; seria 221, 6 mm²; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa
Porównaj
221-510
221-510 6mm2 Adapter montażowy do złączek instalacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-941 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-941
221-941 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-941/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-941/000-006
221-941/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-942 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-942
221-942 ciemnoszary Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
221-942/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych

Opis produktu

Mostek; do otworów montażowych; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
41 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
221-942/000-006
221-942/000-006 niebieski Mostek do otworów montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
222-505 Płytka zabezpieczająca

Opis produktu

Płytka odciążająca przewody; do adaptera montażowego; seria 221 i 222, montaż zatrzaskowy
Porównaj
222-505
222-505 Płytka zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar