2P+Z+ład.USB metaliczny Przepust biurkowy wyposażonyLEGRAND

files/fotob/664222.jpg.
2P+Z+ład.USB metaliczny Przepust biurkowy wyposażony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BBIUR
Nr Katalogowy: 
054057
Kod EAN: 
3245060540579
Symbol Sonepar: 
P01095166
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Przepusty biurkowe- Łatwa instalacja w przepustach kablowych o średnicy od 60 do 80 mm (zastąpienie oryginalnego przepustu w biurku) - Kąt otwarcia pokrywy, równy 180° zapobiega jej przypadkowemu wyłamaniu Parametry produktu: Przepusty biurkowe wyposażone- 3680 W dla 230 V~ - 16 A - 250 V - Dostarczane z plakietką wykończeniową - Z jednym gniazdem 2P+Z i ładowarką USB - Ładowarka USB - wyjście 5 V 1000 mA, okablowana - Metaliczny

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
80 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
1
Wysokość
20 mm
Średnica
100 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Do wbudowania
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Model uchylny
Tak
Możliwość wysuwania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar