310x240x124 IP66 Obudowa izolacyjnaLEGRAND

files/fotob/666334.jpg.
310x240x124 IP66 Obudowa izolacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OBUDP
Nr Katalogowy: 
035044
Kod EAN: 
3245060350444
Symbol Sonepar: 
P00231610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia- Plastikowe - Mocowanie w pionie możliwe- w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy - w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody(śrubami Ø4) za pomocą zestawu mocującego nr ref. 358 02 - II klasa ochronności zapewniona dzięki zastosowaniu zaślepek ochronnych osłaniajacych śruby mocujące(dostarczane z obudową) - Przystosowane do montażu wsporników TH35 lub płyt montażowych - Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x - Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętakiem, oznaczone pozycje 0 i 1 - Pokrywa przystosowana do plombowania - Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240 - Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130 Parametry produktu: Obudowy izolacyjne IP66 - IK08- Pokrywa: T029 - Wymiary wewnętrzne :wysokość: 310 mmszerokość: 240 mmgłębokość: 124 mm

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Głębokość
162 mm
Głębokość wbudowania
132 mm
Głębokość wewnętrzna
116 mm
Liczba modułów
28
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
2
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
262 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
14
Wysokość
332 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Podtrzymanie funkcji
Inne
Możliwość rozbudowy
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Rodzaj drzwi
Brak
Przepust kablowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar