ASFORA aluminium Łącznik schodowy z podświetleniem bez ramkiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944582.jpg.
ASFORA aluminium Łącznik schodowy z podświetleniem bez ramki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ASFORA
Nr Katalogowy: 
EPH1700361
Kod EAN: 
3606480728570
Symbol Sonepar: 
P10043758
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styki
1 styk zwierny (NO)
Nadruk
Symbol „dzwonek”
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z podświetleniem
Tak
Przezroczysty
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASFORA aluminium Ramka 2-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka podwójna pozioma w kolorze aliminium, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH5800261. Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych. Elastyczna ram ka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
154 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
EPH5800261
ASFORA aluminium Ramka 2-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASFORA aluminium Ramka 3-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka potrójna pozioma w kolorze aliminium, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH5800361. Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych. Elastyczna ram ka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
225 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
EPH5800361
ASFORA aluminium Ramka 3-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASFORA aluminium Ramka 5-krotna pozioma

Opis produktu

Ramka pięciokrotna pozioma w kolorze aliminium, serii Asfora, marki Schneider Electric, o numerze katalogowym EPH5800561. Ramka pojedyncza wykonana jest z materiału o zwiększonej odporności na UV dzięki czemu nie odbarwia się pod wpływem promieni słonecznych. Elastyczna ramka, dobrze przylegająca...

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
367 mm
Wysokość
83 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Metaliczny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
EPH5800561
ASFORA aluminium Ramka 5-krotna pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar