K.5 aluminium Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.HAGER

files/fotob/797846.jpg.
K.5 aluminium Płytka czoł.z pokr.do łącz.3-poz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1088710300
Kod EAN: 
4011334508090
Symbol Sonepar: 
P10117968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Przełącznik wielopołożeniowy
Materiał
Metal
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Różne symbole
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

K.1/K.5/Q.1 przezroczysty Zestaw uszczelek gniazda

Opis produktu

Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych serii K.1, K.5 i Q.1 jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz. Zapewnia niezawodną ochronę przed wnikaniem wilgoci i kurzu. Przezroczysta konstrukcja pozwala na dyskretny montaż i jest kompatybilna m.in. z ramkami...

Dane techniczne

Głębokość
24.4 mm
Szerokość
70.6 mm
Wysokość
77.9 mm
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw uszczelek
Model
Zestaw uszczelek
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
10107200
K.1/K.5/Q.1 przezroczysty Zestaw uszczelek gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar