AU5.6 Puszka montażowa podtynkowaABB

files/fotob/1658019.jpg.
AU5.6 Puszka montażowa podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLUSH-MOUNTED BOXES
Nr Katalogowy: 
2TKA00003511
Kod EAN: 
6438199005027
Symbol Sonepar: 
P01833857
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The mounting box includes a rotating, steplessly adjustable extension ring enabling installation on boards with a thickness of 13-27 mm. Installation depth is 55 mm and overall height 58-72 mm. The extension ring can be tilted 0-4º and the box has 2 opened branch inlets for 16/20 mm conduits. In addition, there are four knock-out inlets on the side, two 16 mm and one 20 mm inlet in the bottom. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21) and fulfills the requirements of the glow wire test according to the standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C)

Dane techniczne

Długość
71 mm
Głębokość
71 - 71 mm
Głębokość wewnętrzna
55 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Szerokość
71 mm
Średnica
71 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Stała pozycja zacisku
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Blokada rury
Tak
Do rur o średnicy
16/20 mm
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Plombowane
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wyposażenie
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa ochronna budowlana (na czas budowy)
Wiatroszczelne
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Zastosowanie specjalne
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar