AU80.2 Puszka montażowaABB

files/fotob/1657984.jpg.
AU80.2 Puszka montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLUSH-MOUNTED BOXES
Nr Katalogowy: 
2TKA00002541
Kod EAN: 
6438199004273
Symbol Sonepar: 
P10145301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The box is mentioned for the installations with the flexible pipe. There is six knock outs for 16/20 mm pipes and two for the 20 mm pipe. In the bottom there is two knock outs for the bottom inlets. The mounting box includes a rotating, steplessly adjustable extension ring with two locking wings and two red half circles enabling installation on boards with a thickness of 12- 39 mm. The minimum installation depht is 45 mm and overall height 58-73 mm. The box includes a metal struss fixture. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21) and fulfills the requirements of the glow wire test according to the standard IEC/EN60670: 2005 (850 °C)

Dane techniczne

Długość
124 mm
Głębokość
124 - 124 mm
Głębokość wewnętrzna
54 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
74 mm
Średnica
71 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Blokada rury
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Wyposażenie
Płyta montażowa
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Do rur o średnicy
16 mm
Opcjonalna blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Stała pozycja zacisku
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Ze śrubami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Zastosowanie specjalne
Brak
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar