B.X antracyt Gniazdo VGAHAGER

files/fotob/1275090.jpg.
B.X antracyt Gniazdo VGA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3315411606
Kod EAN: 
4011334330394
Symbol Sonepar: 
P10118576
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.X Gniazdo VGA zaciski śrubowe, ant

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
23.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej
13 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Tak
Uchwyt transportowy
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Odporność udarowa
IK05
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B.7 antracyt mat Ramka 1-krotna

Opis produktu

B.7 Ramka 1-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
95 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK07
Porównaj
10116626
B.7 antracyt mat Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.7 antracyt mat Ramka 2-krotna

Opis produktu

B.7 Ramka 2-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
161 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK07
Porównaj
10126626
B.7 antracyt mat Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.7 antracyt mat Ramka 3-krotna

Opis produktu

B.7 Ramka 3-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
3
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
232 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK07
Porównaj
10136626
B.7 antracyt mat Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.7 antracyt mat Ramka 4-krotna

Opis produktu

B.7 Ramka 4-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
303 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK07
Porównaj
10146626
B.7 antracyt mat Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.7 antracyt mat Ramka 5-krotna

Opis produktu

B.7 Ramka 5-krotna, antracyt, mat

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
374 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK07
Porównaj
10156626
B.7 antracyt mat Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar