B.X antracyt mat Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz,HAGER

files/fotob/107272.jpg.
B.X antracyt mat Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz,
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15061606
Kod EAN: 
4011334222323
Symbol Sonepar: 
P10118203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.X Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant mat

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
56 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Klucz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Różne symbole
Odporność udarowa
IK05
Model antybakteryjny
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ONE.PLATFORM Mech.łącznika żaluzjowego 1-bieg.zwierny

Opis produktu

One.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.85 mm
Szerokość wbudowania
70.85 mm
Wysokość osprzętu
70.85 mm
Wysokość wbudowania
70.85 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica osprzętu
0 mm
Kolor
Inne
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Przycisk 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do markiz
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Z blokadą mechaniczną
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak
Porównaj
WDE383110
ONE.PLATFORM Mech.łącznika żaluzjowego 1-bieg.zwierny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.łącznika żaluzjowego 2-bieg.klucz

Opis produktu

One.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba biegunów
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba przycisków
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.85 mm
Szerokość wbudowania
70.85 mm
Wysokość osprzętu
70.85 mm
Wysokość wbudowania
70.85 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica osprzętu
0 mm
Kolor
Inne
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Łącznik 2-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do markiz
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z blokadą elektryczną
Tak
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem mechanicznym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak
Porównaj
WDE382210
ONE.PLATFORM Mech.łącznika żaluzjowego 2-bieg.klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar