CBMA-02/01 Bezprzewodowy czujnik ruchuEATON

files/fotob/30701.jpg.
CBMA-02/01 Bezprzewodowy czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
104921
Kod EAN: 
4015081047284
Symbol Sonepar: 
P00323749
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu PIR wykrywa ruchy wewnątrz budynku. Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA (w dostawie) lub zasilaczem (106291 nie ma w zestawie) dzięki czemu można je wszędzie łatwo montować (przykręcić lub przykleić). W celu zapewnienia łatwiejszego ustawiania czujnika ruchu można zamówić oddzielny, obrotowy zuchwyt montażowyz (106292). Kanał A (oświetlenie) wysyła polecenie sterowania w zależności od ruchu, jasności i opóźnienia wyłączenia. Kanał B (funkcje alarmu) wysyła polecenie sterowania po wykryciu ruchu w zależności od jasności i opóźnienia czasowego (kanał B uruchomiony przez około 145s). Liczbę rejestrowanych impulsów, które zostaną przeanalizowane, można ustawiać jednocześnie w zakresie obu kanałów. Wszystkie ustawienia wykonuje się przy zdjętych pokrywach przednich bezpośrednio w urządzeniu. Dioda ułatwia ustawianie czujnika

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Głębokość
132.5 mm
Głębokość wbudowania
mm [NA]
Kąt detekcji w pionie
90 °
Kąt detekcji w poziomie
110 °
Liczba kanałów
2
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
30 s
Moc przełączana
0 W
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
2.2 m
Szerokość
71.87 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Wysokość
54.3 mm
Średnica
mm [NA]
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Średnica wbudowania
mm [NA]
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Instalacja sufitowa bez puszki instalacyjnej
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Przełącznik suwakowy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Zasilanie przez magistralę
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/08 Zasilanie do czujnika ruchu

Opis produktu

Wbudowany zasilacz sieciowy czujnika ruchu

Dane techniczne

Głębokość
46 mm
Liczba zasilanych linii
1
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
17 mA
Napięcie wtórne
14.5 V
Pobór mocy
0.25 W
Szerokość
46 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
26 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
106291
CMMZ-00/08 Zasilanie do czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMMZ-00/09 Elem mocujący czujnika ruchu

Opis produktu

Zestaw montażowy do montażu na ścianie czujników ruchu
Porównaj
106292
CMMZ-00/09 Elem mocujący czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar