Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 4 A
Czas wyłączenia 3 s÷12 min. (±3 min.)
Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx
Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s
Pole detekcji poziomej 360°
Maks. regulowany promień detekcji (h: 2.5 m, Temp. ˂ 24 °C) 5 m
Wysokość montażu czujnika 2,5÷3,5 m
Moc podłączona lampy żarowe 800 W
Moc podłączona lampy świetlówkowe 400 W
Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm²
Moment dokręcający 0,25 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 0,10 W/0,45 W
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary Ø-115 mm, h-47 mm
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP40
Kolor Biały
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
4 A
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Minimalny czas załączenia
3 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
3.5 m
Opóźnienie załączania
1 s
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-10 - 40 °C
Średnica
115 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Maks. moc przełączana LED
50 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła