DRM-02 230VAC biały sufitowy Czujnik ruchu mikrofalowyF&F

files/fotob/2281119.jpg.
DRM-02 230VAC biały sufitowy Czujnik ruchu mikrofalowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRM-02
Kod EAN: 
5908312593966
Symbol Sonepar: 
P00548208
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 180÷253 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 10 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm² Moment dokręcający 0,25 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø103 h: 44mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
44 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
0 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
5 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
0 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
103 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Odporność udarowa
IK00
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Montaż ścienny
Tak
Przezroczysty
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar