Napięcie zasilania
85÷265 V AC
Tryb pracy
bistabilny
Element wykonawczy
triak
Sterowanie fazowe
załączanie obciążenia w zerze napięcia fazowego
Obciążalność (AC-1) - pojedynczy kanał
16 A/250 V AC
Obciążalność (AC-1) - sumaryczna (2 kanały)
20 A/250 V AC
Przyłącze
zaciski śrubowe 2,5 mm²
Pobór mocy czuwanie/praca
0,15 W/0,50 W
Temperatura pracy
-25 ÷ 50 °C
Wymiary
81 mm × 81 mm ×12 mm
Montaż
w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony - front
IP50
Stopień ochrony - tył
IP20