HELMO 2P+Z+RJ45 1IN+1OUT GniazdoLEGRAND

files/fotob/1515487.jpg.
HELMO 2P+Z+RJ45 1IN+1OUT Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELMO
Nr Katalogowy: 
50670
Kod EAN: 
3245060506704
Symbol Sonepar: 
P01852527
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozgałęźniki wtyczkowe Gniazdo 2P+Z z gniazdami RJ45 Parametry produktu: Gniazdo 2P+Z z wtyczką 2P+Z- Wyposażone w 2 gniazda RJ45 (wejście / wyjście) - Wyposażone w ochronnik (zasilanie + RJ45) - Posiada specjalny uchwyt/półeczkę do umieszczenia np. smartfona - Dostarczane z 1 przewodem zwijanym USB-microUSB (1m)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
86 mm
Wysokość osprzętu
86 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model zamykany
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z obsługą IFTTT
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Okrągły styk ochronny
Tak
Izolowane
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z oświetleniem funkcyjnym
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar