ISSDM45RW KOLUMNA ZASILAJĄCAOBO-BETTERMANN

files/fotob/1173868.jpg.
ISSDM45RW KOLUMNA ZASILAJĄCA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ISS
Nr Katalogowy: 
6289970
Kod EAN: 
4012195773863
Symbol Sonepar: 
P01732693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolumna zasilająca ISS z aluminium z jednym otworem systemowym 45 mm. Zestaw składa się z: 1 dwukomorowej kolumny z mocowaniem zaciskowym Długość całkowita: 3315 mm - 3480 mm 1 mocowania sufitowego 2 pokryw z aluminium Długość: 3000 mm Uchwyt teleskopowy dołączony do kolumny ISS może być regulowany w zakresie wysokości 300 - 500 mm. Dostępna jest w kolorze alumnium eloksydowanym lub czysta biel. Kształt kolumny oparty jest na wąskim, owalnym profilu z aluminium. Dwa otwory systemowe 45 mm po przeciwległych stronach są przeznaczone do bezpośredniego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45.

Dane techniczne

Głębokość kolumny
130 mm
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL kolumny
9010
Numer RAL pokrywy
9010
Szerokość kolumny
80 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wyrównanie wysokości
480 mm
Wysokość kolumny
3315 - 3480 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Naciąganie
Montaż podłogowy
Tak
Kształt kolumny
Owalny
Profil przelotowy
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Kolor pokrywy
Biały
Z okablowaniem
Nie
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Powierzchnia górna kolumny
Inne
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Montaż sufitowy
Tak
Materiał pokrywy
Aluminium
Regulowane
Tak
Przenośny
Nie
Kolor kolumny
Biały
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2371/40 PRZEGRODA WDK KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 40 mm i kolumn zasilających ISS

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Wysokość
28.5 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6023096
2371/40 PRZEGRODA WDK KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISSBPDM45RW Płytka podłogowa

Opis produktu

Płyta podlogowa z widoczną krawędzią 30 mm i 4 otworami montażowymi Ø 8,5 mm.

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Wysokość
3 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Możliwość ustawienia/regulacji
Nie
Porównaj
6290347
ISSBPDM45RW Płytka podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISSGUDM45 PODKŁADKA GUMOWA

Opis produktu

Podkładka gumowa do antypoślizgowego zamocowania podłogowo-sufitowej kolumny zasilającej typ ISSDM45.
Porównaj
6290372
ISSGUDM45 PODKŁADKA GUMOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAGDM45 Osłona sufitowa

Opis produktu

Osłona sufitowa do zamaskowania przepustu kolumny typu ISSDM45 w suficie.

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Rozeta
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6290387
WAGDM45 Osłona sufitowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar