MERTEN 230VAC 20-630VA Mechanizm ściemniacza obrotowego RCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507642.jpg.
MERTEN 230VAC 20-630VA Mechanizm ściemniacza obrotowego RC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN5137-0000
Kod EAN: 
3606480298066
Symbol Sonepar: 
P10044627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm ściemniacza obrotowego RC, 230V AC 20-630VA, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm ściemniacza obrotowego charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość zagnieżdżenia 29 mm. Mechanizm łączy się z płytką centralną ściemniacza obrotowego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
60 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Moc znamionowa
20 - 630 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
87 mm
Wysokość osprzętu
87 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
20 - 630 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
20 - 630 W
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Rodzaj obciążenia
Obciążenie pojemnościowe
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE nikiel Płytka centralna ściemniacza obrotowego
Porównaj
MTN5250-6050
MERTEN D-LIFE nikiel Płytka centralna ściemniacza obrotowego
MERTEN M aluminium Płytka centralna ściemn.obr.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna z pokrętłem ściemniacza, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminium. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Porównaj
MTN5250-0460
MERTEN M aluminium Płytka centralna ściemn.obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M antracyt Płytka centralna ściemn.obr.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna z pokrętłem ściemniacza, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centraln a z pokrętłem ściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Porównaj
MTN5250-0414
MERTEN M antracyt Płytka centralna ściemn.obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały active połysk Płytka centralna ściemn.obr.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna z pokrętłem ściemniacza, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN5250-0325
MERTEN M biały active połysk Płytka centralna ściemn.obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biały połysk Płytka centralna ściemn.obr.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna z pokrętłem ściemniacza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochro ny IP20. Do produkcji elementu...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Porównaj
MTN5250-0319
MERTEN M biały połysk Płytka centralna ściemn.obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M kremowy Płytka centralna ściemn.obr.

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna z pokrętłem ściemniacza, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna z pokrętłem ściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN5250-0344
MERTEN M kremowy Płytka centralna ściemn.obr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar