MERTEN Czujnik ruchu ARGUS 360 wewn.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502340.jpg.
MERTEN Czujnik ruchu ARGUS 360 wewn.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS STANDARD MOVEMENT DETECTORS
Nr Katalogowy: 
CCT56P001
Kod EAN: 
3606480149955
Symbol Sonepar: 
P01868152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu Argus CCT56P001 do montażu w suficie podwieszanym, 360°

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 2000 lx
Głębokość
33.5 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
[UN]
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
8 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
480 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
105.3 mm
Wysokość
56.7 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Minimalny prąd załączania
A [UN]
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Montaż ścienny
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar