MERTEN DESIGN 1(1)A/24V Mechanizm reg.temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507720.jpg.
MERTEN DESIGN 1(1)A/24V Mechanizm reg.temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN536401
Kod EAN: 
3606485098265
Symbol Sonepar: 
P00821547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm regulatora temperatury ze stykiem przyłączalnym 24VAC, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem przyłączalnym 24VAC charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 26 mm. Produkt stosuje się wraz z płytką centralną regulatora temperatury ze stykiem przełączalnym

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
37 mm
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
24 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
1 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
73 mm
Wysokość
73 mm
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Średnica
57 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
1 styk przełączny
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Klasa regulatora temperatury
I
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Równoległy
Histereza regulowana
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Z odbiornikiem
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Rodzaj źródła zasilania
24 V AC
Ogrzewanie
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Chłodzenie
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar